Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Exacompta 90847E Zeitschriftenständer Karton Braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-93009550
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
90847E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Karton
Produktfarbe
Braun
Ausführung
Matte
Format
A4
Anzahl von Fächern
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
570 g
... >
Wohnmöbel
>
Wohnzimmermöbel
>
Zeitschriftenständer
Weitere Suchbegriffe:
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Archivstehsammler
,
Stehsammler
,
Zeitschriftenbox
,
Zeitschriftenkassette
,
Zeitschriftensammler
,
archivstehsammler karton a4
,
prospekt aufsteller
,
exacompta prospekthalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen