Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 1239PTQ10 Künstlerpinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primo 1239PTQ10 Künstlerpinsel
Primo 1239PTQ10 Künstlerpinsel
Primo 1239PTQ10 Künstlerpinsel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93012459
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     1239PTQ10
EAN/GTIN:
     8006919012396
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürstenset
Pinselform
Sortiert
Borsten-Material
Ponyhaar
Pinsel Größe
Sortiert
Materiallgriff
Holz
Im Set enthaltene Pinselgrößen
2, 3, 4, 6, 8
Pinselformen im Set enthalten
Flachpinsel, Rundbürste
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Größen
10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.