Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 40087 Wandbeleuchtung G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 40087 Wandbeleuchtung G9
Faro 40087 Wandbeleuchtung G9
Faro 40087 Wandbeleuchtung G9
Faro 40087 Wandbeleuchtung G9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93056892
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     40087
EAN/GTIN:
     8421776168466
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Metall, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
500 g
Durchmesser
120 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lampenleistung
6 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.