Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 41020 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 41020 Wandbeleuchtung
Faro 41020 Wandbeleuchtung
Faro 41020 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93056916
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     8421776084438
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Metall, Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Gewicht
400 g
Länge (mm)
80 mm
Lampen
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
150 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.