Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 43501 Wandbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 43501 Wandbeleuchtung GU10
Faro 43501 Wandbeleuchtung GU10
Faro 43501 Wandbeleuchtung GU10
Faro 43501 Wandbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93056933
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     43501
EAN/GTIN:
     8421776145894
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1800 g
Länge (mm)
280 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
8 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.