Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faro 62704 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 62704 Wandbeleuchtung
Faro 62704 Wandbeleuchtung
Faro 62704 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93057062
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     62704
EAN/GTIN:
     8421776168923
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
500 g
Länge (mm)
400 mm
Lampen
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
180 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.