Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 66404 Wandbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 66404 Wandbeleuchtung E27
Faro 66404 Wandbeleuchtung E27
Faro 66404 Wandbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93058129
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     66404
EAN/GTIN:
     8421776169043
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
220 g
Länge (mm)
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
8 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.