Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29680-20 Wandbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 29680-20 Wandbeleuchtung E27
Faro 29680-20 Wandbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93058624
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29680-20
EAN/GTIN:
     8421776233881
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
960 g
Länge (mm)
70 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.