Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 64309-37 Wandbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 64309-37 Wandbeleuchtung E27
Faro 64309-37 Wandbeleuchtung E27
Faro 64309-37 Wandbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93058814
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     64309-37
EAN/GTIN:
     8421776235557
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1110 g
Länge (mm)
215 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.