Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Leco Weiß 8,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Leco Weiß 8,7 W
LEDS-C4 Leco Weiß 8,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93107669
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     15-A003-14-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.7 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
911 lm
Leistungen
Strahlungswinkel
111 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.