Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
DeWALT DCW210N Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 12000 OPM Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93139270
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCW210N
EAN/GTIN:
     5035048711668
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5 Ah
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2.6 mm
Schallleistungspegel
74 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
4.2 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.