Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS PRO R20 Q plus SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,86 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS PRO R20 Q plus SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,86 W
STEINEL RS PRO R20 Q plus SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,86 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93142621
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067731
EAN/GTIN:
     4007841067731
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RS PRO R20 Q plus SC neutralweiß

Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R20 Q plus SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 4 Lichtfunktionen: Grundlicht, Backlight, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Leistung 15,86 W mit 1970 lm. 4000 K, 300 x 300 x 52 mm. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich.

Überblick

Sehen Sie unsere R-Serie in der Anwendung. Mit dem intelligentesten Sensor-Leuchtensystem unserer Zeit können Sie optimales Licht mit einfachster Installation und Vernetzung verbinden. Warm- und Neutralweiß Varianten mit bis zu 3200 Lumen. Backlight, Grundlicht, Akku-Notlicht, flexible Nachlaufzeit und Vernetzung zu Bereichsgruppen. Und das alles per APP einstellbar.

Sensor-Licht 4.0

Überzeugt mit hochpräzisem HF-Sensor, überragender Effizienz und absolut gleichmäßiger Lichtverteilung. Mit zwei Gehäuseformen (rund/eckig) und fünf Größen bietet die RS PRO R-Serie plus für jeden Geschmack und Bedarf die passende Beleuchtungslösung bis max. 3200 Lumen – in neutral- oder warmweißem Licht. Grund- und Hauptlichtlevel sind bequem per Smartphone einstellbar. Das per App optional zuschaltbare Backlight erzeugt eine besonders angenehme Lichtstimmung. Die komfortable Nachbargruppenfunktion sorgt stets für nahtlos effiziente Beleuchtung. Bei Stromausfall liefert das optionale Akku-Notlichtmodul zuverlässig ausreichendes Licht. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich. Fazit: Ob für Neubau oder Renovation – die RS PRO R-Serie plus ist die mit Abstand kompletteste Lichtlösung unserer Zeit.

Weitere Funktionen

Die leiterlos per App einstellbare RS PRO R-Serie plus mit 4 Lichtfunktionen - Grundlicht, Backlight, dimmbares Hauptlicht und Notlicht - ist das intelligenteste und komfortabelste digitale Sensor-Leuchtensystem am Markt – und sorgt bei Planern, Installateuren und Bauherren für helle Begeisterung. Gekonnt verbindet die Wand- und Deckenleuchte RS PRO R-Serie plus klares, universell einsetzbares Design und optimales Licht mit einfachster Installation und Vernetzung per App. Dank moderner Bluetooth-Technologie sowie Update- und IoT-Fähigkeit steht das digitale Sensor-Leuchtensystem für höchste Zukunftssicherheit.

So sparen Sie.

Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED-Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Küche, Stairs
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Zertifizierung
IK07
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15.86 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
1970 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
52 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Operatierender Strom
13 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.