Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS PRO R20 basic Q SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS PRO R20 basic Q SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,3 W
STEINEL RS PRO R20 basic Q SC Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 15,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93142672
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067830
EAN/GTIN:
     4007841067830
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RS PRO R20 Q basic SC neutralweiß

Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R20 Q basic SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Leistung 15,3 W mit 1970 lm. 4000 K, 300 x 300 x 52 mm. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich.

Überblick

Sehen Sie unsere R-Serie in der Anwendung. Mit dem intelligentesten Sensor-Leuchtensystem unserer Zeit können Sie optimales Licht mit einfachster Installation und Vernetzung verbinden. Warm- und Neutralweiß Varianten mit bis zu 3200 Lumen. Backlight, Grundlicht, Akku-Notlicht, flexible Nachlaufzeit und Vernetzung zu Bereichsgruppen. Und das alles per APP einstellbar.

Sensor-Licht 4.0

Überzeugt mit hochpräzisem HF-Sensor, überragender Effizienz und absolut gleichmäßiger Lichtverteilung. Mit zwei Gehäuseformen (rund/eckig) und fünf Größen bietet die RS PRO R-Serie basic für jeden Geschmack und Bedarf die passende Beleuchtungslösung bis max. 3200 Lumen – in neutral- oder warmweißem Licht. Grund- und Hauptlichtlevel sind bequem per Smartphone einstellbar. Die komfortable Nachbargruppenfunktion sorgt stets für nahtlos effiziente Beleuchtung. Bei Stromausfall liefert das optionale Akku-Notlichtmodul zuverlässig ausreichendes Licht. Der Notlichtbetrieb ist alternativ auch über den Anschluss an Zentralbatteriesysteme möglich. Fazit: Ob für Neubau oder Renovation – die RS PRO R-Serie basic ist die mit Abstand kompletteste Lichtlösung unserer Zeit.

Weitere Funktionen

Die leiterlos per App einstellbare RS PRO R-Serie basic mit drei Lichtfunktionen - Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht- ist das intelligenteste und komfortabelste digitale Sensor-Leuchtensystem am Markt – und sorgt bei Planern, Installateuren und Bauherren für helle Begeisterung. Gekonnt verbindet die Wand- und Deckenleuchte RS PRO R-Serie basic klares, universell einsetzbares Design und optimales Licht mit einfachster Installation und Vernetzung per App. Dank moderner Bluetooth-Technologie sowie Update- und IoT-Fähigkeit steht das digitale Sensor-Leuchtensystem für höchste Zukunftssicherheit.

So sparen Sie.

Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED-Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Küche, Stairs
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Zertifizierung
IK07
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
15.3 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtleistung
1970 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
55 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Operatierender Strom
13 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.