Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
DeLOCK Externes Gehäuse SuperSpeed USB für M.2 SATA SSD Key B
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93284570
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42007
EAN/GTIN:
     4043619420070
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, die via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
9 mm
Kabellänge
0.2 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
Asmedia ASM235CM
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
Micro-USB B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.