Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNV-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNV-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QNV-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QNV-7082R Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93336498
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNV-7082R
EAN/GTIN:
     8801089202710
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726
Samplerate
8 kHz
Sprachcodec
G.711ulaw, G.726, G.726-32
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Anti-Flimmern
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Stromverbrauch (max.)
11.4 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
3.2 mm
Abstandsfeststellung (wide)
27 m
Abstandsfeststellung (tele)
129 m
Abstandsbeobachtung (wide)
11 m
Abstandsbeobachtung (tele)
52 m
Abstandserkennung (wide)
6 m
Abstandserkennung (tele)
26 m
Abstandsermittlung (wide)
3 m
Abstandsermittlung (tele)
13 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106.1 mm
Durchmesser
137 mm
Gewicht
710 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
350 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
98.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52.3 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
115.7 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manuell, Outdoor
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
17
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.