Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Elu Camping-Tisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Elu Camping-Tisch Grau
Brunner Elu Camping-Tisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93476769
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0406055N
EAN/GTIN:
     8022068073033
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Erstklassiger Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem, exklusivem Faltmechanismus und ultraleichter Tischplatte mit umlaufendem Alu-Profil. Dank einer zentralen Gleitschiene erfolgen Auf- und Abbau des stabilen Tischgestells sekundenschnell und problemlos.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
6350 g
Höhe
700 mm
Höhe (min)
505 mm
Höhe (max)
700 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.