Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Alpaka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Alpaka
Warmies Alpaka
Warmies Alpaka
Warmies Alpaka
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93496604
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     SW01227
EAN/GTIN:
     4260394916653
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Ein kuscheliges Trendtier Ganz verträumt... ... ist dieses niedliche Alpaka. Es nimmt Dich mit auf alle Reisen, kann von vielen Abenteuern in den Anden berichten und ist ganz begeistert, wenn Du es in die Arme nimmst. Wenn Du mal keine Zeit hast, wartet es geduldig auf dem Sessel und sieht dabei auch noch richtig cool aus. "Hauptsache kein Stress" ist sein Motto und da hält es sich konsequent dran. Das zauberhafte Alpaka duftet herrlich nach Lavendel. Es ist ca. 30 cm hoch und wiegt ca. 780 g. Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
780 g
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Weiß
Material
Plüsch
Tiertyp
Alpaka
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor
Dufttyp
Lavendel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.