Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T48CD7AX2 + Z861SB4 Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93527906
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48CD7GA6
EAN/GTIN:
     4242004262992
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kombi Induktion
Unser Induktionskochfeld mit Kombi Induktion lässt ganz neue Dimensionen zu. Viele Zutaten in großen Töpfen für das nächste Familientreffen werden ganz locker machbar, denn zwei Kochzonen lassen sich einfach zu einer großen Induktions-Kochzone zusammenschalten. Wie? Ein Fingertipp genügt.

Power Move 2 Zonen
Mit dem Power Move unterteilen Sie das FlexInduktion Kochfeld in zwei Zonen mit verschieden hohen Temperaturen. Vorne wird gekocht, hinten warmgehalten. Schieben Sie das Kochgeschirr einfach in die jeweils passende Zone, je nachdem, welche Leistung Sie gerade für das Gericht benötigen.

Geräuschreduzierung
Der innovative EfficientDrive Motor in unseren Dunstabzugshauben arbeitet extrem sparsam und leise. Mit einem Druck auf die Silence Taste kann das Geräusch in fast jeder Leistungsstufe noch weiter reduziert werden. Hören Sie genau hin, was Ihre Gerichte Ihnen erzählen, es sind wundervolle und faszinierende Geschichten.

Induktion
Unsere Induktionskochfelder sind so unterschiedlich wie unsere Köche. Dabei haben sie alle eine Sache gemeinsam: Durch das intuitiv bedienbare TwistPad® oder TwistPadFire® gibt es rein gar nichts, was vom Wichtigsten beim Kochen ablenken würde: die Freude am Experimentieren.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Restzeitanzeige
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzeige eingeschaltets Kochfeld
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungs lock
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Warmhaltezone
Ja
Kombizone
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Booster
4
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Quick Start
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
672 mm
Verpackungshöhe
431 mm
Paketgewicht
31100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
26205 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
490 mm
Einbauraum Höhe
223 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
rezirkulierend
Maximale Absaugleistung
500 m³/h
Geräuschpegel
69 dB
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
42 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
69 dB
Energieeffizienzklasse (Haube)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,28*
€ 1.742,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,26*
€ 1.722,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,38*
€ 1.652,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,91*
€ 1.611,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,87*
€ 1.573,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
V58NHQGA6
ab € 1.320,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.