Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalding TF Gold Innen & Außen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spalding TF Gold Innen & Außen Orange
Spalding TF Gold Innen & Außen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93528435
Hersteller:
     Spalding
Herst.-Nr.:
     BZ4031
EAN/GTIN:
     689344405193
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball spalding
basketball
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
723 mm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produkthauptfarbe
Orange
Material
Gummi
Ballgröße
6
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: basketball größe 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spalding
BZ4030
ab € 47,07*
Ähnlich
Spalding
3229806
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.