Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mana 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mana 60
SLV Mana 60
SLV Mana 60
SLV Mana 60
SLV Mana 60
SLV Mana 60
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93556019
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Licht und Design im perfekten Einklang: Die aus Filz gefertigten Schirme der MANA Familie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Optik. Wenn mehrere Leuchten in unterschiedlichen Farben und Größen als Wolke in nebeneinander montiert sind, erzeugt dies eine spannenden Wandgestaltung von Bürosund Wohnräumen. Bitte beachten Sie, dass Sie den MANA Schirm mit der passenden MANA BASIS (LED Version: 1004657 oderunbeleuchtete Version 1004969) kombinieren müssen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Beige
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polyethylenterephthalat (PET)-Filz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
890 g
Durchmesser
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004969
ab € 10,80*
Zubehör
SLV
1006319
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.