Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746646 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93566486
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746646
EAN/GTIN:
     4064161175768
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Beschreibung

Renkforce LC-Steckverbinder mit Breakout-, Mini-Breakout-Kabeln oder Pigtail-Set-Kassettenmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
139 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.