| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93580781 Herst.-Nr.: SL-620000-BEACH EAN/GTIN: 4027301309843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Anti-Rutsch-Basis | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 190 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 1.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 230x190mm, ergonomisches mauspad, maus handgelenkauflage speedlink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |