| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93581141 Herst.-Nr.: 142MIA12010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- und laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M12 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | M12 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Anzahl an Pole | 4 | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/19 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |