Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POUT Mauspad mit schnellem kabellosen Laden HANDS 3 PRO dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POUT Mauspad mit schnellem kabellosen Laden HANDS 3 PRO dunkelblau
POUT Mauspad mit schnellem kabellosen Laden HANDS 3 PRO dunkelblau
POUT Mauspad mit schnellem kabellosen Laden HANDS 3 PRO dunkelblau
POUT Mauspad mit schnellem kabellosen Laden HANDS 3 PRO dunkelblau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93621249
Hersteller:
     POUT
Herst.-Nr.:
     POUT-01101C-MB
EAN/GTIN:
     8809418160595
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Kabelloses Laden Genießen Sie schnelles kabelloses Laden mit einer Leistung von 5 bis 10 Watt, um Ihre Geräte mit höchster Effizienz aufzuladen. Das Hands3 Pro funktioniert mit allen kabellos aufladbaren Handys, einschließlich der neuesten iPhone (7,5 W) und Samsung Flaggschiffe. Das Pad ist mit zahlreichen thermischen Schutzvorrichtungen ausgestattet, um Schäden an geladenen Geräten zu verhindern. Hochwertige Materialien Ökologisches Leder ist ein spritzwassergeschütztes, langlebiges Material, das eine schnelle und komfortable Computermaus ermöglicht. Drahtlose Revolution Sie können nicht nur das lange und mühsame Aufladen mit Kabeln vergessen. Legen Sie Ihr Telefon einfach auf das Pad, während Sie am Computer arbeiten, und ein leerer Akku während eines wichtigen Gesprächs wird nie wieder ein Problem sein. Außerdem unterstützt es auch kabellose Computermäuse. Ein Ladegerät - viele Geräte - spart Platz. Universelle Kompatibilität Die kabellose Ladefunktion ist mit allen Qi-Ladegeräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Technische Eigenschaften
Frequency: 110 ~ 205 KHz Temperature range (operation): 0 - 35 ° C Temperature range (storage): -20 - 70 ° C Input power: 5V 2A / 9V 1.67A
Packungsinhalt
Wireless fast charging pad x1 Type-C cable for fast charging x1 Pencil x1
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Polyurethan
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Integriertes kabelloses Ladegerät
Ja
Eingebautes Ladegerät
Ja
Anti-Wicklungskanten
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent
Empfohlene Nutzung
Universal
Komfortables Design
Ja
Nichtbeschränkendes Design
Ja
Verschleißfest
Ja
Spannung
5W / 7.5W / 10W V
Energie
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
225 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.