Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick 6100000540 Batteriehalter & -schnapper 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick 6100000540 Batteriehalter & -schnapper 1
ProClick 6100000540 Batteriehalter & -schnapper 1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93623335
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000540
EAN/GTIN:
     4045294911416
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Der ProClick Battery Adapter ermöglicht sicheres Tragen eines Ersatzakkus am Körper. Er ist das Verbindungselement zwischen ProClick Holder und allen handelsüblichen CAS sowie allen Bosch Professionals 18V Akkus. Der Battery Adapter wird Dank der intuitiven und einfachen Klickverbindung mit dem ProClick Holder verbunden, der Akku auf der Frontseite des Battery Adapters eingeschoben, bis er fest einrastet und schon ist der Ersatzakku sicher verstaut und im mobilen Einsatz stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.