Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K
Iceberg Thermal DRIFTIce Wärmeleitpaste Thermalpolster 13 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93624337
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     DRIFTICE10-A0A
EAN/GTIN:
     1230000071338
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
13 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Spezifisches Gewicht
3.14 g/cm³
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.