Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Inter-Tech NBS-200 39,6 cm (15.6 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93624396
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885559
EAN/GTIN:
     4260455647113
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
NBS-200 - kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium Der NBS-200 ist ein kompakter Notebook-Ständer aus Aluminium, der für alle gängigen Notebooks in 11-15,6" geeignet ist. Er lässt sich in der Höhe in 6 Stufen verstellen (55-155mm) und trägt aufgrund seines Open-Frame-Designs passiv zur Kühlung des Notebooks bei. Dank der kompakten Abmessungen passt der NBS-200 auf nahezu alle Arbeitsflächen und ist zusammengefaltet gerade mal 240x45x15mm groß, was ihn zu einem perfekten Begleiter in der Notebook-Tasche macht. Die passende Transporttasche für den Notebook-Ständer macht ihn zudem leicht verstaubar. Insgesamt 14 Gummiauflagen schützen zudem das aufliegende Notebook sowie die Arbeitsfläche vor Kratzern und verhindern zudem lästige Vibrationen, die durch die Arbeit mit dem Notebook entstehen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
275 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
55 - 155 mm
Breiten Einstellbereich
0 - 165 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 240 mm
Anzahl der anpassbaren Positionen
6
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Silber
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 Zoll
Material
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.