Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABT7PDU006B Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABT7PDU006B Spannungswechsler
Schneider Electric ABT7PDU006B Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93624494
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABT7PDU006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
63 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1950 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
2262 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.