Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
EIZO FlexScan EV2485-BK LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93705634
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2485-BK
EAN/GTIN:
     4995047062561
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Für modernste Anschlussvielfalt setzt der EIZO FlexScan EV2485 auf USB-C-Upstream-, DisplayPort- und HDMI-Eingänge sowie vier USB-Downstream-Ports. Dabei empfängt der 24-Zöller im 16:10-Format über seine USB-C-Schnittstelle Bildsignal, Audio sowie USB-Daten und versorgt angeschlossene Geräte über USB mit Energie. Diese bequeme Mehrzweck-Konnektivität vereinfacht einen schnellen Notebook-Anschluss, wenn Anwender im Büro unterschiedliche Arbeitsplätze nutzen oder zwischen Büro und Home-Office wechseln. Der EV2485 ist energiesparend, ergonomisch und zuverlässig und überzeugt mit seiner Bildqualität. Er besitzt ein nahezu rahmenloses Design für eine feine Ästhetik. Das Gehäuse ist in elegantem Schwarz oder in Weiß erhältlich. Passend dazu gibt es die Kabel in der jeweiligen Gehäusefarbe. Bedienelemente, Helligkeitssensor und Lautsprecher sind in die schmale Frontblende integriert. Damit fügen sie sich sehr bedienerfreundlich in das Design des Monitors ein. Der EV2485 lässt sich drehen, schwenken und neigen, wie es für Rücken, Nacken und Sitzhaltung am komfortabelsten ist. Das IPS-LCD des EV2485 hat eine Auflösung von 1920x1200 Bildpunkten und gestattet größte Betrachtungswinkel. Die modelltypische Maximalhelligkeit liegt bei 350 cd/qm. Entspiegelung und Auto-EcoView-Helligkeitssteuerung schaffen eine blendfreie Sicht, während eine ausgereifte Hybrid-Steuerung der LCD-Hintergrundbeleuchtung für Flimmerfreiheit sorgt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
553266
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
182.2 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 344 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
70 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
356 mm
Gewicht (mit Ständer)
7600 g
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54 mm
Höhe (ohne Standfuß)
344 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
146 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
94 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
518 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
611 mm
Digital horizontale Frequenz
31 - 76 kHz
Digital vertikale Frequenz
59 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
61.1 cm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.