Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
KYOCERA TASKalfa 7054ci Laser A3 600 x 600 DPI 70 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93733603
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102XC3NL0
EAN/GTIN:
     632983062623
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
250000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
Interne Speicherkapazität
328 GB
Speichermedien
HDD + SSD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Manuelle Zuführung
Ja
Maximale Papierkapazität
7150 Blätter
Max. Ausgabekapazität
4300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
95000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, USB
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
274 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
274 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
SANE, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
70 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
70 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3)
35 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
5.8 s
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
1140 W
Energieverbrauch (bereit)
45 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.01 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
70 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
26 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
3.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5 s
Sicheres Drucken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.315,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.613,89*
€ 10.250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.568,07*
€ 10.196,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.392,13*
€ 9.986,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.315,81*
€ 9.895,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.