| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93793402 Herst.-Nr.: EDA52-DB-UVN-2 EAN/GTIN: 5704174867395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Leistungen | Basisgerät Typ | Tragbarer Rechner | | Markenkompatibilität | Honeywell | | Kompatibilität | EDA52 | | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | HDMI | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, docking station, Komponent |
| | |
| |