Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM155R71H104KE14D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM155R71H104KE14D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM155R71H104KE14D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93824029
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H104KE14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00343*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13259*
€ 0,15778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02002*
€ 0,02382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01521*
€ 0,0181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01312*
€ 0,01561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00898*
€ 0,01069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00343*
€ 0,00408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.