Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H821JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H821JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H821JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93824316
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H821JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.82 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.