Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIW 12-112 Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIW 12-112 Elektrischer Umwandler 12 W
Traco Power TIW 12-112 Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852012
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIW 12-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
AC Eingangsspannung
90-264 V
DC input Spannung
130-375 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7748213
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.