Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSPC 080-124 Elektrischer Umwandler 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSPC 080-124 Elektrischer Umwandler 80 W
Traco Power TSPC 080-124 Elektrischer Umwandler 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852052
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSPC 080-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
80 W
DC input Spannung
85 - 132 V
Ausgangsstrom
3300 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Aluminium, Nickel
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
DIN-Schienen-Montage
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.