Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61914 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61914 Industrielager Kugellager
FAG 61914 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852953
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
70 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.