Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6220-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6220-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6220-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853098
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6220-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3360 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
100 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 78,69* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.