Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6219-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6219-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6219-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853118
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6219-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2760 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,46* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.