Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMG 30124 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMG 30124 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TMG 30124 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93856409
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 30124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
90-264 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.1 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
74.1 mm
Gewicht
166 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.