Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMG 30105 Elektrischer Umwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMG 30105 Elektrischer Umwandler 25 W
Traco Power TMG 30105 Elektrischer Umwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93856462
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 30105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
25 W
DC input Spannung
90-264 V
Ausgangsstrom
5000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.1 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
74.1 mm
Gewicht
166 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.