Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H1R5CA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H1R5CA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H1R5CA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93874983
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H1R5CA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.0015 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00432*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13357*
€ 0,15895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01505*
€ 0,01791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01494*
€ 0,01778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.