Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Tempest M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Tempest M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Mushkin Tempest M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Mushkin Tempest M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93884890
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDTS1TB-D8
EAN/GTIN:
     846651032492
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2900 MB/s
Suchzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
500
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mushkin
MKNSSDTS2TB-D8
ab € 94,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.