| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93896839 Herst.-Nr.: 62837 EAN/GTIN: 4008928628371 |
| |
|
| | |
| Casual Wallet für iPhone 13 Mini Diese Buchklapptasche schützt durch Ihre robuste Verarbeitung optimal vor leichten Stößen und Kratzern. Das passgenaue 360° Polycarbonat Inlay sorgt für einen sicheren Halt Ihres Smartphones. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | | Material | Kunstleder, Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 mini | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 2 | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |