| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-93919156 Herst.-Nr.: 4210201328810 EAN/GTIN: 4210201328810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürste entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt so für die beste Reinigung von Oral-B.
Die revolutionäre Magnet-Technologie der iO Zahnbürste liefert Energie punktgenau bis in die Borstenspitzen. Die eingedrehten Borsten passen sich perfekt an jeden Zahn an, während die 'Borsten-in-Borsten' Bündel tief in die Zahnzwischenräume gelangen.
Die iO Aufsteckbürsten sind nur kompatibel mit den Oral-B iO elektrischen Zahnbürsten.
Tiefe Reinigung in den Zahnzwischenräumen Borsten-in-Borsten‘-Bündel für eine tiefere Reinigung zwischen den Zähnen.
Eingedrehte Borsten-Technologie Passt sich perfekt an jeden Zahn an, um ihn optimal zu reinigen.
Runder Bürstenkopf Der runde Bürstenkopf von Oral-B umschließt jeden Zahn und sorgt für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.
PerfektiOn dank angewinkelten Borsten Die um 16 Grad angewinkelten CrissCross-Borsten entfernen mehr Plaque für eine ultimative Reinigung. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 4 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste | 3 Monat( e) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Oral-B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |