Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
JT BERLIN Pankow Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93929790
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Stabiler Schutz für dein stabiles Smartphone. Gefällt dir? Unsere einzigartige, robuste und rutschfeste Textur mit angenehmer Beschichtung aus PC sorgt für ultimative Haptik und ein angenehmes Gefühl in der Hand. Sollte es doch mal einen Sturzflug hinlegen, federn das weiche Interieur aus TPU sowie die erhöhten Kanten den Aufprall gezielt ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.