Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93972962
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010732
EAN/GTIN:
     5099206101609
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
POP Keys
Kabellose mechanische Tastatur mit personalisierbaren Emoji-Tasten

ZEIGEN SIE IHREN POP-APPEAL
Bringen Sie mehr POP für Ihre Persönlichkeit auf Ihren Schreibtisch und überallhin mit POP Keys. Zeigen Sie zusammen mit der passenden POP Mouse Ihre Persönlichkeit mit einem auffälligen Desktop-Design und unterhaltsamen anpassbaren Emoji-Tasten.

Zuerst das Design Ihrer Wahl

DAYDREAM
SOMMERKÄLTE.

Minze, Flieder, Weiß und Sonnenschein verbinden sich zu einer Bonbon-Ästhetik mit einem Schuss frischem Mojito. Chillen in Daydream mit POP Keys

BLAST
LASSEN SIE ES RICHTIG KRACHEN - IM RETROSTIL.

Zeigen Sie deutlich Ihren Retrostil mit einer gewagten Kombination aus Schwarz, Grau und Gelb von Arcade-Spielen. Bekennen Sie Farbe mit den POP Keys in Blast.

HEARTBREAKER
STARKE GEFÜHLE

Eine Tastatur in Himbeer- und Neon-Korallentönen, die für diejenigen entwickelt wurde, die ein Statement machen wollen. Die radikale Veränderung in Heartbreaker mit POP Keys

EMOTIONEN JEDERZEIT ZUR HAND
Glücklich? Wütend? Verliebt? Pop Keys ist mit acht austauschbaren Emoji-Tasten ausgestattet, die Sie ganz nach Lust und Laune kombinieren können. Weisen Sie die Tasten mit der Logitech Software einem beliebigen Emoji zu, das Sie mögen, oder drücken Sie die Emoji-Menütaste, um aus der gesamten Emoji-Palette auszuwählen, während Sie mit Freunden chatten.

Die Emojis und die Software werden derzeit nur unter Windows und macOS unterstützt.

DAS ERLEBNIS EINER MECHANISCHEN TASTATUR
Erleben Sie ein geradezu süchtig machendes Tippgefühl wie auf einer Schreibmaschine mit mechanischen Tasten. Spüren Sie, wie Ihre Finger über die Tasten springen und hören Sie, wie die mechanischen Switches bei jedem Drücken klicken, klackern und knallen. Old-School und sowas von befriedigend.

COOLE NEUE FN-KURZBEFEHLE
Nicht täuschen lassen durch das Vintage-Design von POP Keys! Die 12 neuen FN-Kurzbefehle geben Ihnen, was Sie heute wirklich brauchen: Sie können Bildschirmausschnitte erstellen und sprachgesteuertes Texten aktivieren. und Stummschaltung Ihres Mikrofons in einer langen Besprechung und vieles mehr auf Knopfdruck.

MIT BIS ZU DREI GERÄTEN AUF EINMAL VERBINDEN
Entfalten Sie Ihre Persönlichkeit auf mehreren Geräten gleichzeitig mit den Easy Switch-Tasten von POP Keys. Damit pairen Sie bis zu 3 Geräte und können mit nur einem Tippen zwischen ihnen wechseln. Mit Computer, Tablet oder Smartphone verbinden über die kabellose Bluetooth®-Technologie oder den Logi Bolt USB-Empfänger.

Funktioniert unter Windows®, macOS, ChromeOS™, Android™, iOS und iPadOS.

KOMPAKT UND KOMFORTABEL
Alle Tasten, die Sie brauchen, in einem platzsparenden Format. Die geschwungenen runden Tasten haben die ideale Form für Fingerspitzen und sorgen für ein angenehmes und glattes Tippgefühl. Außerdem können Sie dank der kompakten Größe von POP Keys Ihre Maus näher platzieren und müssen so weniger weit greifen, arbeiten komfortabler und haben eine bessere Körperhaltung.

DARAN WERDEN SIE LANGE FREUDE HABEN
Das Design von POP Keys ist auf Langlebigkeit ausgelegt, genau wie man es von Logitech kennt. Mit bis zu drei Jahren Akkulaufzeit und Tasten, die für erstaunliche 50 Millionen Anschläge verwendet werden können, können Sie nach Herzenslust kreativ sein, chatten und sich ausdrücken.

BRINGEN SIE IHRE GANZE PERSÖNLICHKEIT ZUM AUSDRUCK
Gestalten Sie Ihre Welt ganz persönlich mit dem richtigen Zubehör für neue Horizonte bei Stil und Produktivität. Entdecken Sie POP Mouse, StreamCam, G733 und Logitech Desk Mat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
138.47 x 321.2 x 35.4 mm
Tastaturgewicht
779 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Design
Produktfarbe
Mintfarbe
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54.5 mm
Verpackungstiefe
338.5 mm
Verpackungshöhe
155.5 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.