Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024951
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
14.1 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,78*
€ 10,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.