Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-C-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024952
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polypropylen
Stärke Ummantelung
7.5 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Insulationsdicke
4 mm
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
64 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.