Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024956
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
12.8 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
115 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.