Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94024961
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Stärke Ummantelung
15 mm
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
173 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Aceton, Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.